Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage420 mm
- Extérieur Diamètre515 mm
- Longueur totale177 mm
Détails
- Couple maximum transmis682580 Nm
Aperçu
- En particulier pour la transmission à moment de flexion conçue pour un assemblage de verrouillage à 3 parties avec des contraintes réduites dans l’assemblage de verrouillage lui-même
- Grâce aux cônes longs et plats, un assemblage de verrouillage RfN 7515 peut transmettre des couples et des forces axiales et une charge de flexion