Motion
78072773921

NORTON ABRASIVES
78072773921

1/4 x 18 po. Ceinture à lime en tissu métallique, grain P80 , oxyde d’aluminium R283
N° D’ARTICLE MI07995109
N° MFR78072773921
Prix1.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072773921

1/4 x 18 po. Ceinture à lime en tissu métallique, grain P80 , oxyde d’aluminium R283
N° D’ARTICLE MI07995109
N° MFR78072773921
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
Prix1.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids X Coton
  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    1/4 po
  • Largeur totale
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • Application
    Meulage d’outils et de couteaux
  • Matériau de support
    Poids X Coton
  • Couleur
    Marron
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P80
  • Numéro de grain
    P80
  • Numéro de stock du fabricant
    78072773921
  • Numéro CUP du fabricant
    780727739215
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Ceintures en tissu enduit, ceintures
  • CUP_NON
    78072773921

Aperçu

Description du fabricant
78072773921 1/4"X18" 80 GRIT
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité supérieure classé P pour une coupe régulière et froide
  • L’endos imperméable en rayonne robuste, semi-flexible et lisse de poids X est conçu pour les applications à pression modérée à légère
  • Le revêtement en résine durable offre une excellente rétention du grain et une excellente durée de vie du produit
  • Un bon choix pour les applications à gros grain en acier inoxydable et en acier au carbone lorsque le prix initial est le principal facteur d’achat