Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de l'entrée d'air3/4 NPT
- Soufflages par minute2000 bpm
- Taille de l’alésage2-1/2 po
- Longueur22.50 po
- Diamètre intérieur min. du tuyau3/4 po
- Taille de la tige1 x 4-1/4 po
- Accident vasculaire cérébral2-5/8 po
- Poids de l’outil61 lb
Détails
- Consommation d'air réelle115 pi3/min à charge
- Numéro CUP du fabricant663023013985
- Type de tigeHexagonales
Aperçu
- Perçage humide ou sec : amenez le JH40 dans n’importe quel environnement dans lequel vous devez travailler
- Capacité : Capacité de trou jusqu’à 18 pieds de profondeur et 2 pouces de largeur
- Puissant : Avec 2000 coups par minute, le marteau-piqueur de la série JH40 est à la hauteur de la force et de la puissance auxquelles nos clients s’attendent des outils Ingersoll Rand
- Applications : Idéal pour le dynamitage des trous, les travaux industriels et les projets d’excavation, le JH40 vous aidera à traverser n’importe quel projet
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation