Motion
RÉDUCTION DE LA PRESSE DE RCT-03-B-22 102-1020 PSI

YUKEN
RCT-03-B-22 102-1020 PSI PRESS REDUCING

Réduction de pression de 102-1020 psi
N° D’ARTICLE MI07998835
N° MFRRCT-03-B-22 102-1020 PSI PRESS REDUCING
Prix932.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
RCT-03-B-22 102-1020 PSI PRESS REDUCING

Réduction de pression de 102-1020 psi
N° D’ARTICLE MI07998835
N° MFRRCT-03-B-22 102-1020 PSI PRESS REDUCING
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
Prix932.99 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Orifice de drainage
    Rc 1/4
  • Pression de fonctionnement maximale
    21 MPa
  • Montage
    Connexion filetée

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTION DE LA PRESSE DE RCT-03-B-22 102-1020 PSI
  • ・Soupape de réduction de pression\n-Pression de service maximale 21MPa (3,050 psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66 gal/min)