Motion
B932S000007-6.5

BUNTING BEARINGS LLC
B932S000007-6.5

Bar en barre pleine - série C93200 , 7/8 po de diamètre extérieur, 6-1/2 po de longueur totale, matériau en bronze coulé
N° D’ARTICLE MI08004134
N° MFRB932S000007-6.5
Prix37.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BUNTING BEARINGS LLC
B932S000007-6.5

Bar en barre pleine - série C93200 , 7/8 po de diamètre extérieur, 6-1/2 po de longueur totale, matériau en bronze coulé
N° D’ARTICLE MI08004134
N° MFRB932S000007-6.5
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
Prix37.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    4000
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Diamètre extérieur
    7/8 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    B932S000007-6.5
  • Matériel
    Bronze moulé
  • Spécification du matériel
    ASTM B505, CDA 932, SAE 660
  • Valeur V max.
    750
  • Plage de température de fonctionnement
    -267.8 à 398.9 °C, -450 à 750 °F
  • Types de produits
    Barre ronde pleine
  • Série
    C93200
  • Normes respectées
    ASTM B505, SAE 660

Aperçu

Description du fabricant
B932S000007-6.5 C93200 BRONZE MOULÉ

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté