Motion
B954C064080-IN

BUNTING BEARINGS LLC
B954C064080-IN

Barres forées - série B954 , diamètre de 8.0000 po, diamètre extérieur de 10.0000 po, longueur totale de 13.0000 po, matériau en aluminium bronze C95400
N° D’ARTICLE MI08004385
N° MFRB954C064080-IN
Prix304.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BUNTING BEARINGS LLC
B954C064080-IN

Barres forées - série B954 , diamètre de 8.0000 po, diamètre extérieur de 10.0000 po, longueur totale de 13.0000 po, matériau en aluminium bronze C95400
N° D’ARTICLE MI08004385
N° MFRB954C064080-IN
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
Prix304.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    8.0000 po
  • Classe ISO
    CDA 954
  • Longueur
    13.0000 po
  • Valeur P maximale
    6000
  • Valeur PV maximale
    125000
  • Diamètre extérieur
    10.0000 po
  • Longueur totale
    13.0000 po

Détails

  • Marque
    Bunting
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Groupe et classe
    C95400
  • Tolérance du diamètre intérieur
    7.7850 à 7.8650 po
  • Charge à vitesse élevée
    125000 psi, 4.38 MPa
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B954C064080
  • Numéro CUP du fabricant
    717905028038
  • Matériel
    C95400 Bronze aluminium
  • Spécification du matériel
    C95400
  • Valeur V max.
    250
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 750 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    10.1630 à 10.2130 po
  • Types de produits
    Barres à âme en bronze
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    B954
  • Normes respectées
    ASTM B505, CDA 954
  • Type de roulement
    Stock de barres avec mandrin
  • CUP_NON
    717905028038

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DE BRONZE B954C064080-IN C95400 POITRINE
  • Le bronze aluminium C95400 est un alliage « VERT » sans plomb
  • Le bronze d’aluminium est un bronze très dur, résistant et résistant à l’abrasion dont les propriétés physiques restent bonnes à des températures élevées – la résistance à la compression à 500°F est la même que celle des bronzes étamés à température ambiante
  • Les bonnes applications comprennent l’équipement de terrassement lourd, les roulements à collet roulé et les roulements de machines-outils
  • Les barres pleines et à noyau sont stockées par incréments de 13 po et de 144 po de longueur, et sont disponibles dans d’autres longueurs et tailles non standard
  • Les barres pleines et à noyaux de plus de 8 po de diamètre extérieur sont stockées en longueurs de 105 po
  • Pensez à utiliser les barres lorsque vous avez besoin de roulements spéciaux, de roulements pour les prototypes ou pour les réparations d’urgence
  • C95400 est disponible soit sous forme de moulage, soit sous traitement thermique
  • C95400 Le bronze d’aluminium est utilisé pour les applications à faible vitesse et à charge très élevée
  • C95400 nécessite des arbres en acier trempé et une lubrification constante de la graisse, du graphite ou du molybdène-disulfure