Motion
B955S000032
Barre solide en stock - 4 po de diamètre extérieur, 13 po de longueur totale, matériau en aluminium moulé Bronze C95500
N° D’ARTICLE MI08004577
N° MFRB955S000032
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre solide en stock - 4 po de diamètre extérieur, 13 po de longueur totale, matériau en aluminium moulé Bronze C95500
N° D’ARTICLE MI08004577
N° MFRB955S000032
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    7000
  • Valeur PV maximale
    135000
  • Diamètre extérieur
    4 po
  • Longueur totale
    13 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905214790
  • Matériel
    Aluminium moulé Bronze
  • Spécification du matériel
    C95500
  • Valeur V max.
    300
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 750 intermittent à 1200 °F
  • CUP_NON
    717905214790

Aperçu

Description du fabricant
B955S000032-13 C95500 PÂTE DE BRONZE UNI
  • Le bronze aluminium C95500 est un alliage « VERT » sans plomb
  • Le bronze d’aluminium est un bronze très dur, résistant et résistant à l’abrasion dont les propriétés physiques restent bonnes à des températures élevées – la résistance à la compression à 500°F est la même que celle des bronzes étamés à température ambiante
  • Les bonnes applications comprennent l’équipement de terrassement lourd, les roulements à collet roulé et les roulements de machines-outils
  • Les barres pleines et à noyau sont stockées par incréments de 13 po et de 144 po de longueur, et sont disponibles dans d’autres longueurs et tailles non standard
  • Pensez à utiliser les barres lorsque vous avez besoin de roulements spéciaux, de roulements pour les prototypes ou pour les réparations d’urgence
  • C95500 est disponible soit sous forme de moulage, soit sous traitement thermique
  • C95500 Le bronze d’aluminium est utilisé pour les applications à faible vitesse et à charge très élevée
  • L’ajout de nickel augmente les propriétés physiques et la résistance à la corrosion par rapport à C95400
  • C95500 nécessite des arbres en acier trempé et une lubrification constante de la graisse, du graphite ou du molybdène-disulfure