Motion
BBTW018040002
BBTW018040002 FER BB-16 CU POUSSIÈRE
N° D’ARTICLE MI08004684
N° MFRBBTW018040002
Prix14.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BBTW018040002 FER BB-16 CU POUSSIÈRE
N° D’ARTICLE MI08004684
N° MFRBBTW018040002
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
Prix14.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.5625 po
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Épaisseur  
    0.0625 po
  • Poids
    0.014 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre BB-16
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905217623
  • Valeur V max.
    35 pi2/min
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • CUP_NON
    717905217623

Aperçu

Description du fabricant
BBTW018040002 FER BB-16 CU POUSSIÈRE