Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Diamètre intérieur35 mm
- Valeur P maximale4000
- Valeur PV maximale75000
- Extérieur Diamètre45 mm
- Global Longueur30 mm
- Épaisseur0.1969 po, 5 mm
- Poids0.373 lb
Détails
- Détails supplémentairesMoulage continu;Structure en bronze uniforme;Sans porosité
- Matériau du roulementBronze moulé
- Matériau de la bagueBronze moulé
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements en MÉTRIQUE à manchon (plaine) en bronze moulé C93200 (SAE 660)
- Groupe et classeBronze moulé
- Tolérance de longueur+/-0.12 mm
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905208829
- MatérielBronze
- Spécification du matérielC93200 (SAE660)
- Valeur V max.750
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-450 à 500 °F
- Tolérance du diamètre extérieur450.050 mm à 450.076 mm
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieCBM
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
- CUP_NON717905208829
Aperçu
- Les roulements en bronze coulé sont usinés à partir de bronze coulé continu C93200 (SAE 660) pour une qualité et une performance supérieures
- Le procédé de moulage continu assure une structure en bronze uniforme dans l’ensemble du roulement, sans porosité ni inclusions de particules dures que l’on retrouve couramment dans d’autres procédés de moulage
- Notre gamme de roulements standard comprend plus de 900 tailles, disponibles en stock chez Bunting Bearings et un distributeur autorisé
- Ces normes offrent une économie prête à l’emploi pour la plupart des applications et peuvent être facilement redimensionnées, rainurées à l’huile ou graphitées pour répondre aux exigences spéciales