Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Diamètre intérieur100 mm
- Valeur P maximale4000
- Valeur PV maximale75000
- Extérieur Diamètre120 mm
- Global Longueur120 mm
- Épaisseur globale10 mm
- Largeur totale4.7244 po, 120 mm
- Taille d’arbre recommandée100 mm, 3.9370 po
- Épaisseur0.3940 po, 10 mm
- Poids8.212 lb
Détails
- Matériau du roulementBronze moulé
- Matériau de la bagueBronze moulé
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements en MÉTRIQUE à manchon (plaine) en bronze moulé C93200 (SAE 660)
- Revêtement de finitionSimple
- Type de rainureSimple
- Groupe et classeBronze moulé
- Tolérance de longueur+/-0.12 mm;+/-0.0047 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCBM100120120
- Numéro CUP du fabricant717905209109
- MatérielBronze moulé
- Spécification du matérielC93200 (SAE660)
- Pression maximale27.58 MPa, 4000 psi
- Valeur V max.750
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-450 à 500 °F
- Tolérance du diamètre extérieur120.076 mm à 120.127 mm;4.7274 po à 4.7294 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Conformité RoHsNon
- SérieCBM
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
- CUP_NON717905209109
Aperçu
- Les roulements en bronze coulé sont usinés à partir de bronze coulé continu C93200 (SAE 660) pour une qualité et une performance supérieures
- Le procédé de moulage continu assure une structure en bronze uniforme dans l’ensemble du roulement, sans porosité ni inclusions de particules dures que l’on retrouve couramment dans d’autres procédés de moulage
- Notre gamme de roulements standard comprend plus de 900 tailles, disponibles en stock chez Bunting Bearings et un distributeur autorisé
- Ces normes offrent une économie prête à l’emploi pour la plupart des applications et peuvent être facilement redimensionnées, rainurées à l’huile ou graphitées pour répondre aux exigences spéciales