Motion
DPEP030503
DPEP030503 PALIER LISSE DE PLAN DRI 3/16
N° D’ARTICLE MI08004928
N° MFRDPEP030503
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DPEP030503 PALIER LISSE DE PLAN DRI 3/16
N° D’ARTICLE MI08004928
N° MFRDPEP030503
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Valeur P maximale
    1600
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Extérieur Diamètre  
    0.3125 po
  • Global Longueur  
    0.1875 po

Détails

  • Matériau de la bague
    Métal en poudre
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905231827
  • Valeur V max.
    1000
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Normes respectées
    ASTM
  • CUP_NON
    717905231827

Aperçu

Description du fabricant
DPEP030503 PALIER LISSE DE PLAN DRI 3/16
  • Bunting Dri-Plane offre un roulement fritté haute performance utilisant un composé métallique exclusif pour la lubrification à sec et/ou les applications à haute température
  • Pas d’huile pour la lubrification, donc plus propre et pas de gaz de sortie
  • Disponible dans toutes les tailles de roulements métalliques en poudre standard jusqu’à 3 po de long
  • Offert en barre pour l’usinage
  • Roulements fabriqués selon les normes ASTM