Motion
DPEP060920
Roulement de manchon (plaine) Dri-Plane® - 0.3750 po DI, 0.5625 po DE, 1.2500 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI08004966
N° MFRDPEP060920
Prix9.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de manchon (plaine) Dri-Plane® - 0.3750 po DI, 0.5625 po DE, 1.2500 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI08004966
N° MFRDPEP060920
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
Prix9.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre intérieur
    0.3750 po
  • Valeur P maximale
    1600
  • Valeur PV maximale
    40000
  • Extérieur Diamètre  
    0.5625 po
  • Global Longueur  
    1.2500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Métal en poudre
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905232664
  • Valeur V max.
    1000
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 oF
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Normes respectées
    ASTM
  • CUP_NON
    717905232664

Aperçu

Description du fabricant
DPEP060920 PALIER LISSE DE PLAN DRI 3/8
  • Bunting Dri-Plane offre un roulement fritté haute performance utilisant un composé métallique exclusif pour la lubrification à sec et/ou les applications à haute température
  • Pas d’huile pour la lubrification, donc plus propre et pas de gaz de sortie
  • Disponible dans toutes les tailles de roulements métalliques en poudre standard jusqu’à 3 po de long
  • Offert en barre pour l’usinage
  • Roulements fabriqués selon les normes ASTM