Motion
75110939

DICHTOMATIK
75110939

AS568-153 3-1/2" DI x 3-11/16" DE x 3/32" TFE/P (Aflas®) 83 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08007469
N° MFR75110939
Prix6.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75110939

AS568-153 3-1/2" DI x 3-11/16" DE x 3/32" TFE/P (Aflas®) 83 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI08007469
N° MFR75110939
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
Prix6.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.487 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.693 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les liquides de frein, les esters et les éthers à faible teneur moléculaire, l’acétone, le Skydrol et l’acétate d’éthyle
  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    83 Duromètre
  • Dureté
    83 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.024 po
  • Matériel
    TFE/P (Aflas®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    25 F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Pétrole et gaz, transformation des aliments, production d’énergie, automobile, transformation chimique, machinerie industrielle

Aperçu

Description du fabricant
75110939 DI AS568-153 3-1/2" X DI 3-11/16"
  • Bonne résistance aux acides forts | Excellente résistance à la vapeur | Excellente résistance à la chaleur | Excellente résistance à l’huile | Haute résistivité électrique