Motion
CRD 139  VC575-Q

DICHTOMATIK
CRD 139 VC575-Q

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.139 po Dia. en coupe transversale, FKM (Viton®), 75 Duromètre, Noir
N° D’ARTICLE MI08008290
N° MFRCRD 139 VC575-Q
Prix6.71 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
CRD 139 VC575-Q

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.139 po Dia. en coupe transversale, FKM (Viton®), 75 Duromètre, Noir
N° D’ARTICLE MI08008290
N° MFRCRD 139 VC575-Q
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
Prix6.71 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    X section transversale, Cur par longueur, Prix par pied
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.007 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par pied
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    5 à 390 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
75065353 .139 CORDON CS (1/8 NOM) O-RING
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères
  • Prix par pied