Motion
75065455

DICHTOMATIK
75065455

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.236 po Dia. en coupe transversale, FKM (Viton®), 75 Duromètre, Noir
N° D’ARTICLE MI08008326
N° MFR75065455
Prix15.55 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75065455

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.236 po Dia. en coupe transversale, FKM (Viton®), 75 Duromètre, Noir
N° D’ARTICLE MI08008326
N° MFR75065455

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.55 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Section transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.236 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.007 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par pied
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    5 à 390 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
75065455 .236 (6MM) CORDON DE O-RING 75 DURO
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères
  • Prix par pied
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon