Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesSection transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
- Section transversale0.275 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.008 po
- Duromètre70 Duromètre
- Dureté70 Shore D
- MatérielNéoprène
- Méthode venduePrix par pied
- Type de produitJoint torique et cordon d’étanchéité en stock
- Plage de température-40 à 275 °F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
Aperçu
- Bonne résistance inhérente aux flammes
- Résistance modérée à l’huile et à l’essence
- Excellente adhérence aux tissus et aux métaux, très bonne résistance aux intempéries, à l’ozone et au vieillissement naturel
- Bonne résistance à l’abrasion et aux fissures flexibles, très bonne résistance aux alcalis et aux acides
- Prix par pied