Motion
75103439

DICHTOMATIK
75103439

Joint torique Dichtomatik - 0.139 en coupe transversale, 1.109 en DI, 1.387 en DE, 70 Duromètre, EPDM, matériau durci au peroxyde
N° D’ARTICLE MI08008878
N° MFR75103439
Prix0.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75103439

Joint torique Dichtomatik - 0.139 en coupe transversale, 1.109 en DI, 1.387 en DE, 70 Duromètre, EPDM, matériau durci au peroxyde
N° D’ARTICLE MI08008878
N° MFR75103439
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
Prix0.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.109 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.387 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les matériaux EPDM ne conviennent pas à tous les produits d’huile minérale - lubrifiants, huiles et carburants.
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.012 po
  • Matériel
    EPDM, durci au peroxyde
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -65° à 300° F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    E70
  • Application typique
    Joints de porte et de fenêtre, systèmes de refroidissement, tuyaux, jardinage, amortissement des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
75103439 AS568-216 1-1/8" DI X 1-3/8" DE X
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.