Motion
SYJ5120-5LE-N7-Q

SMC CORP OF AMERICA
SYJ5120-5LE-N7-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, solénoïde unique à 2 positions, 24 V c.c., 1 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, corps à orifice individuel, raccord à une touche pour 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08011894
N° MFRSYJ5120-5LE-N7-Q
Prix65.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ5120-5LE-N7-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, solénoïde unique à 2 positions, 24 V c.c., 1 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, corps à orifice individuel, raccord à une touche pour 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08011894
N° MFRSYJ5120-5LE-N7-Q
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
Prix65.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde simple position 2
  • Option de carrosserie
    Échappement individuel de la vanne pilote pour la vanne pilote
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Personne transférée sur le corps
  • Série
    SYJ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L avec fil de connexion 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ5120-5LE-N7-Q

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good