Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre2.175 po
- Extérieur Diamètre2.381 po
- Poids global0.001 g
- Épaisseur0.1030 po, 2.62 mm
Détails
- Type d’accessoireAnneau en X
- Détails supplémentairesrésistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
- Section transversale0.103 po
- Forme de la section transversaleAnneau en X
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Numéro du tiret-139
- Duromètre70 Duromètre
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.017 po
- Numéro de catalogue du fabricantQ-139 N70R
- MatérielCaoutchouc nitrile (Buna)
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- SérieOR-DHH
- Plage de température-22 à 212F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Application typiqueHydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage
Aperçu
- très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.