Motion
75101716

DICHTOMATIK
75101716

AS568-159 5" ID x 5-3/16" OD x 3/32" SILICONE 70 ORANGE O-RING
N° D’ARTICLE MI08014044
N° MFR75101716
Prix0.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75101716

AS568-159 5" ID x 5-3/16" OD x 3/32" SILICONE 70 ORANGE O-RING
N° D’ARTICLE MI08014044
N° MFR75101716
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
Prix0.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    4.987 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.193 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Mauvaises propriétés de résistance à l’usure
  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.035 po
  • Matériel
    Silicone
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -65° à 390° F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    S70
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
75101716 AS568-159 5" DI X 5-3/16" DE X
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.