Motion
75088595

DICHTOMATIK
75088595

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.103 po, DI 2.862 po, DE 3.068 po, Shore D 70 , matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI08014396
N° MFR75088595
Prix1.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75088595

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.103 po, DI 2.862 po, DE 3.068 po, Shore D 70 , matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI08014396
N° MFR75088595
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
Prix1.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.862 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.068 po
  • Poids global
    1.671 g
  • Épaisseur
    0.1030 po, 2.62 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Section transversale
    0.103 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Numéro du tiret
    -150
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.022 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SN70150
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
75088595 DI AS568-150 2-7/8" X DI 3-1/16"
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.