Motion
U5.70X134.6

DICHTOMATIK
U5.70X134.6

5.7 MM CS X 134.6 MM ID URÉTHANE 70 OPAQUE O-RING
N° D’ARTICLE MI08015861
N° MFRU5.70X134.6
Prix12.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
U5.70X134.6

5.7 MM CS X 134.6 MM ID URÉTHANE 70 OPAQUE O-RING
N° D’ARTICLE MI08015861
N° MFRU5.70X134.6
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
Prix12.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    134.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    146 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les acides, l’eau, les liquides de frein
  • Section transversale
    5.7 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.13 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-1.09 mm
  • Matériel
    URÉTHANE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -40 F à 212 F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, courroies

Aperçu

Description du fabricant
75189712 5.7MM CS X 134.6MM ID URÉTHANE
  • Bonne résistance à certaines huiles
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon