Motion
75116331

DICHTOMATIK
75116331

AS568-029 1-1/2" DI x 1-5/8" DE x 1/16" URÉTHANE 90 OPAQUE O-RING
N° D’ARTICLE MI08016012
N° MFR75116331
Price$1.56/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75116331

AS568-029 1-1/2" DI x 1-5/8" DE x 1/16" URÉTHANE 90 OPAQUE O-RING
N° D’ARTICLE MI08016012
N° MFR75116331

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1.56/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    1.489 po
  • Outside Diameter  
    1.629 po

Details

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les acides, l’eau, les liquides de frein
  • Section transversale
    0.07 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.013 po
  • Matériel
    URÉTHANE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -40 F à 212 F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, courroies

Aperçu

Description du fabricant
75116331 AS568-029 1-1/2" DI X 1-5/8" DE X
  • Bonne résistance à certaines huiles

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté