Motion
75121587

DICHTOMATIK
75121587

Joint torique métrique - Section transversale de 3 mm, DI de 15 mm, DE de 21 mm, duromètre de 75 mm, matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI08016819
N° MFR75121587
Prix0.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75121587

Joint torique métrique - Section transversale de 3 mm, DI de 15 mm, DE de 21 mm, duromètre de 75 mm, matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI08016819
N° MFR75121587
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
Prix0.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    21 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Section transversale
    3 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.23 mm
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    5 à 390 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    V75

Aperçu

Description du fabricant
75121587 3.00MM CS X 15MM ID FKM VITON
  • Résistance à la température plus élevée
  • Résistance à l’huile et aux produits chimiques par rapport à la plupart des autres élastomères