Motion
K434-3018

DICHTOMATIK
K434-3018

AS568-434 Joint torique DUPONT KALREZ 3018
N° D’ARTICLE MI08020296
N° MFRK434-3018
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
K434-3018

AS568-434 Joint torique DUPONT KALREZ 3018
N° D’ARTICLE MI08020296
N° MFRK434-3018

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    5.6 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.15 po

Détails

  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.037 po
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®
  • Série Type
    Kalrez®

Aperçu

Description du fabricant
75076027 AS568-434 DUPONT KALREZ 3018
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon