Motion
1035127-VS
VeriShield® Protège-oreilles VS130HHV - monté sur casque de sécurité, indice de réduction du bruit de 30 dB, couleur coupelle jaune
N° D’ARTICLE MI08022864
N° MFR1035127-VS
Prix44.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VeriShield® Protège-oreilles VS130HHV - monté sur casque de sécurité, indice de réduction du bruit de 30 dB, couleur coupelle jaune
N° D’ARTICLE MI08022864
N° MFR1035127-VS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix44.39 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Position de la bande
    Casque de sécurité monté
  • Couleur du gobelet
    Jaune
  • Code d’harmonisation
    3926909990
  • Numéro CUP du fabricant
    731255035127
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    30 dB
  • CUP_NON
    731255035127

Aperçu

Description du fabricant
1035127-VS VS130HHV VERISHIELD EARMUFF
  • Grande gamme de dimensions : s’adapte confortablement à une large gamme de tailles de tête.
  • 17 % plus réglable que les versions précédentes.
  • Grande ouverture de la coupelle : Idéal pour les travailleurs aux oreilles plus grandes ou qui portent des prothèses auditives.
  • La zone d’ouverture de la coupelle a augmenté de 16 % par rapport aux versions précédentes.
  • Bandeau léger et coussiné : construction à fils d’acier avec bandeau rembourré et micro-ajustements de précision conçus pour un ajustement parfait autour de l’oreille.
  • Coussinets en mousse viscoélastique : Nouvelle mousse viscoélastique unique qui combine une mousse plus dense et plus souple que les modèles précédents, pour un confort et une atténuation accrus. Réduit la pression exercée sur la tête et améliore le confort.
  • Construction robuste
  • Intégration de l’EPI
  • Technologie de contrôle du débit d’air

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon