Motion
DOUILLE 3525 X 3-13/16-KW

DODGE
3525 X 3-13/16-KW BUSHING

Douille de verrouillage conique - Série 3525 , alésage 3-13/16 po, rainure de clavette 1 x 0.75 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08024492
N° MFR3525 X 3-13/16-KW BUSHING
Prix302.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3525 X 3-13/16-KW BUSHING

Douille de verrouillage conique - Série 3525 , alésage 3-13/16 po, rainure de clavette 1 x 0.75 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08024492
N° MFR3525 X 3-13/16-KW BUSHING
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
Prix302.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-13/16 po
  • Taille de la bague
    3525
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 0.75 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po
  • Poids
    4.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques

Aperçu

Description du fabricant
BOUQUET DE VERROUILLAGE TAPERLOCK 119799 3525 X 3-13/16 PO