Motion
NK60/25R+1R55X60X25

NTN
NK60/25R+1R55X60X25

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI08024514
N° MFRNK60/25R+1R55X60X25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK60/25R+1R55X60X25

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI08024514
N° MFRNK60/25R+1R55X60X25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.597 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK60/25R+1R55X60X25 présente un diamètre d’alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur globale de 25 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.597 lb, ce qui le rend adapté à une utilisation industrielle.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359129137
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19100 lbf
  • CUP_NON
    4547359129137

Aperçu

Description du fabricant
NK60/25R+1R55X60X25 PALIER