Motion
BSF2068DDUHP2BDT

NSK CORP, BEARING DIV
BSF2068DDUHP2BDT

Roulement à contact angulaire - Alésage de 20 mm, D.E. de 68 mm, Double étanchéité, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029886
N° MFRBSF2068DDUHP2BDT
Prix4,398.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
BSF2068DDUHP2BDT

Roulement à contact angulaire - Alésage de 20 mm, D.E. de 68 mm, Double étanchéité, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029886
N° MFRBSF2068DDUHP2BDT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,398.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Hauteur totale
    56 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BSF2068DDUHP2BDT (DUPLEX)
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176954511
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176954511

Aperçu

Description du fabricant
BSF2068DDUHP2BDT (DUPLEX)