Motion
BSF2575DDUHP2B

NSK CORP, BEARING DIV
BSF2575DDUHP2B

Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, D.E. de 75 mm, Largeur de 28 mm, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029887
N° MFRBSF2575DDUHP2B
Prix1,726.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
BSF2575DDUHP2B

Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, D.E. de 75 mm, Largeur de 28 mm, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact sans objet, C0
N° D’ARTICLE MI08029887
N° MFRBSF2575DDUHP2B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,726.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Hauteur totale
    28 mm
  • Global Largeur  
    28 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BSF2575DDUHP2B (UNIQUE)
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176954528
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176954528

Aperçu

Description du fabricant
BSF2575DDUHP2B (UNIQUE)