Motion
131B0040

DANFOSS VLT
131B0040

131B0040
N° D’ARTICLE MI08031303
N° MFR131B0040
Prix2,839.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VLT
131B0040

131B0040
N° D’ARTICLE MI08031303
N° MFR131B0040
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
Prix2,839.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    8.0700 po, 205 mm
  • Hauteur totale
    10.5500 po, 268 mm
  • Largeur totale
    3.5400 po, 90 mm
  • Poids
    10.12 lb, 4.59 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Emplacement graphique Panneau de contrôle sans revêtement PCB sans option secteur Dernière version standard SW Frame A2 Aucune option A Aucune option B Option C1 Aucune option D
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/500 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    Châssis, IP20
  • Type de boîtier
    Châssis, IP20
  • Puissance nominale pour service intensif
    5 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5 hp
  • Clavier/Affichage
    Panneau de commande local graphique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC-302P4K0T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
  • Phase du moteur
    3
  • Type de montage
    Montage sur châssis
  • Nombre de phases d’entrée
    3
  • Nombre de phases de sortie
    3
  • Mode de fonctionnement
    Applications asservies
  • Courant de sortie, usage intensif
    10, 00, 00
  • Courant de crête
    16 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    16 A
  • Courant de crête en service normal
    16 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Cartes d’options de sécurité
    0
  • Série
    VLT AutomationDrive FC 300
  • Nom commercial/de marque
    VLT AutomationDrive
  • Application typique
    Applications asservies

Aperçu

Description du fabricant
FC-302P4K0T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté