Motion
8D150P1CS
Moteur IEEE 841 - 150 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 445TS , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3580 tr/min, montage horizontal/pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI08036717
N° MFR8D150P1CS
Prix29,805.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur IEEE 841 - 150 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 445TS , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3580 tr/min, montage horizontal/pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI08036717
N° MFR8D150P1CS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29,805.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    445TS
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Couple
    220 pi-lb
  • Poids
    1530 lb

Détails

  • Régime de base
    3580 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    CE, 150 HP, 2P, 445TS
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382131630
  • Courant maximal admissible
    167 A
  • Modèle
    GJ40
  • Puissance du moteur
    150 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    65BC03J3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382131630

Aperçu

Description du fabricant
8D150P1CS 150 HP 3580 TR/MIN 445TS 460 V