Motion
34-900/L
Gants enduits de mousse de nitrile, taille G ou taille 9 , avec revêtement en caoutchouc naturel, manchette en micromousse, calibre 15 , matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI08037748
N° MFR34-900/L
Prix5.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants enduits de mousse de nitrile, taille G ou taille 9 , avec revêtement en caoutchouc naturel, manchette en micromousse, calibre 15 , matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI08037748
N° MFR34-900/L
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
Prix5.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    50 cm
  • Taille pour homme
    L
  • Taille
    L
  • Taille pour femmes
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les applications qui nécessitent un degré élevé de dextérité et de sensibilité. Idéal pour la manipulation de petites pièces et composants huileux, l’assemblage général, l’usinage, la micro-ingénierie, les composants automobiles, la peinture, l’horticulture et l’entretien.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 4
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Assemblage général, usinage, micro-ingénierie, composants automobiles, peinture, horticulture, entretien
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Mousse nitrile
  • Matériau de revêtement
    Caoutchouc naturel
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Micromousse
  • Coupe
    A1
  • Description
    Utilisé dans les applications qui nécessitent un degré élevé de dextérité et de sensibilité. Idéal pour la manipulation de petites pièces et composants huileux, l’assemblage général, l’usinage, la micro-ingénierie, les composants automobiles, la peinture, l’horticulture et l’entretien.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Type de service
    Service léger
  • EN388
    3121
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Noir
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    12 douzaines/caisse
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, assemblage, automobile, entretien
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    15
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Gris
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    34-900/L
  • Numéro CUP du fabricant
    616314065101
  • Matériel
    Nitrile
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Revêtement en mousse de nitrile
  • Gamme de produits
    Mousse Maxifoam
  • Type de protection
    Abrasion
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    MaxiFoam
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    616314065101

Aperçu

Description du fabricant
34-900/L G-TEK MAXI-FOAM GLOVE BLK/GRY
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • La coquille en nylon monobloc sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • 100 % sans silicone
  • Surface du gant conçue pour « canaliser » l’huile afin d’offrir une meilleure prise
  • Le revêtement léger offre une flexibilité et une dextérité améliorées
  • Un impact minimal réduit l’irritation et augmente les niveaux de confort
  • Conçu pour produire un minimum de peluches et de poussière
  • Combinaison de couleurs foncées conçue pour garder le gant « plus propre » plus longtemps
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • Ce modèle est également disponible en trois plis et emballé sous film rétractable pour une distribution sans souci à travers les distributrices automatiques (34-900V)