Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur9.5
Détails
- DemandesConstruction, Industriel
- RevêtementHPT
- CouleurBleu
- Pays d’originePAKISTAN
- Code d’harmonisation6216.00.2425
- Matériau de la doublureTissu éponge tricoté
- Numéro CUP du fabricant065537819983
- Fiche technique
- Type de pouceDroit
Aperçu
- Extérieur en nylon/verre/acrylique avec doublure en tissu éponge brossé sans couture 7gg
- Traité avec un revêtement Actifresh®
- 3/4 trempés
- Revêtement en PVC
- Poignet en tricot ajusté