Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale21.000 po
- Global Longueur30.000 po
- Largeur totale13.000 po
- Taille du port1 NPT
- Poids161 lb
Détails
- Trousse d’entretienHPRJMK3
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Débit d’air maximal150 scfm
- Pression de fonctionnement maximale232 psi
- Température de fonctionnement min.40 °F
- Sexe portuaireFemme
- Type de réfrigérantR 134.a
- Point de rosée standard40 °F
- Courant d’alimentation1.11 kW
- Fréquence d’alimentation60 Hz
- Phase d’approvisionnement1
- Tension d’alimentation115 V c.a.
Aperçu
- Les échangeurs de chaleur à plaque brasée en acier inoxydable 316 sèchent efficacement l’air jusqu’au point de rosée de pression spécifié
- La vanne de dérivation de gaz chaud maintient une température constante de l’évaporateur
- Le filtre à air ambiant remplaçable protège le condenseur des contaminants en suspension dans l'air
- Le démêleur/séparateur intégré en acier inoxydable capture le condensat liquide et les particules solides
- La vanne de vidange électronique évacue automatiquement le condensat de la sécheuse
- Réfrigérant sans CFC R134a
- Approuvé par la CSA