Motion
HPR250-4

HANKISON
HPR250-4

Séchoir à air réfrigéré - 250 scfm @ 60 Hz Capacité de débit d’air, 232 psi max., 3 phases, 460 V c.a., 60 Hz, 1-1/2 NPT port, R 134.a Réfrigérant
N° D’ARTICLE MI08038438
N° MFRHPR250-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HANKISON
HPR250-4

Séchoir à air réfrigéré - 250 scfm @ 60 Hz Capacité de débit d’air, 232 psi max., 3 phases, 460 V c.a., 60 Hz, 1-1/2 NPT port, R 134.a Réfrigérant
N° D’ARTICLE MI08038438
N° MFRHPR250-4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    30.000 po
  • Global Longueur  
    36.000 po
  • Largeur totale
    17.000 po
  • Taille du port
    1-1/2 NPT
  • Poids
    211 lb

Détails

  • Trousse d’entretien
    HPRJMK4
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Débit d’air maximal
    250 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de réfrigérant
    R 134.a
  • Point de rosée standard
    40 °F
  • Courant d’alimentation
    1.98 kW
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    3
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
HPR250-4 250 SCFM NON-CYCLAGE
  • Les échangeurs de chaleur à plaque brasée en acier inoxydable 316 sèchent efficacement l’air jusqu’au point de rosée de pression spécifié
  • La vanne de dérivation de gaz chaud maintient une température constante de l’évaporateur
  • Le filtre à air ambiant remplaçable protège le condenseur des contaminants en suspension dans l'air
  • Le démêleur/séparateur intégré en acier inoxydable capture le condensat liquide et les particules solides
  • La vanne de vidange électronique évacue automatiquement le condensat de la sécheuse
  • Réfrigérant sans CFC R134a
  • Approuvé par la CSA