Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale64.000 po
- Longueur totale35.000 po
- Largeur totale32 po, 813 mm
- Taille du port1 NPT
- Poids445 lb
Détails
- Débit d'air d'entrée60 scfm
- Entrée/sortie NPT1 po
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale60 °C
- Débit d’air maximal60 scfm
- Pression de fonctionnement maximale150 psig
- Pression de fonctionnement minimale50 psi
- Sexe portuaireFemme
- Type de produitSéchoirs à air déshydratant
- Point de rosée standard-40 °F
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Points de rosée de pression de sortie uniformes
- Les perles desséchantes de qualité supérieure améliorent la surface et ont une résistance élevée à l’écrasement
- Les grands lits desséchants assurent 4.8 secondes de temps de contact
- Les diffuseurs à grand débit assurent une distribution uniforme du débit à travers le lit et éliminent les canaux
- Les tours sont conçues pour empêcher la fluidification du dessiccateur
- Le séchage à débit ascendant permet à l’eau et aux contaminants lourds de s’échapper du flux d’air
- Décharge simple de contaminants
- Diffuseurs de débit/écrans de support en acier inoxydable nettoyables
- Orifices de remplissage et de vidange séparés pour faciliter le remplacement du déshydratant