Spécifications
Dimensions
- Taille du corps2
- Hauteur totale8.10 po
- Largeur totale4.50 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids1.8 lb
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau de la cuvetteBol en aluminium
- Méthode de drainageAutomatique
- Type de drainageAutomatique
- Matériau de l’élémentFibre de verre borosilicaté de qualité HEPA
- Valeur nominale du filtre0.01 μm
- Type de filtreFiltre coalescent
- Comp. liquideAir
- Options inclusesDrainage automatique interne, indicateur de pression différentielle
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Débit d’air maximal20 scfm
- Débit maximum20 scfm
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Cote de microns0.01 microns
- Température de fonctionnement min.35 °F
- Plage de température de fonctionnement35 à 150 °F
- Sexe portuaireFemme
- Élément de remplacementHF-02
- SérieSérie HF
- Normes respectéesISO 8573.1 : 2009 (Particules solides - Classe 1 / Teneur en huile restante - Classe 1)
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Le coalescent fin fournit de l’air sans huile pour les applications industrielles telles que la peinture par pulvérisation, le moulage par injection, l’instrumentation et les vannes de commande
- Élimine 99.999 solides de 0.01 microns et plus