Motion
F12-CF-T

HANKISON
F12-CF-T

Filtre d’élimination de l’huile – valeur nominale de 0.01 μm, capacité de débit d’air de 401 pi3/min, maximum de 250 psi, 2 NPT ports, vidange manuelle
N° D’ARTICLE MI08038577
N° MFRF12-CF-T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HANKISON
F12-CF-T

Filtre d’élimination de l’huile – valeur nominale de 0.01 μm, capacité de débit d’air de 401 pi3/min, maximum de 250 psi, 2 NPT ports, vidange manuelle
N° D’ARTICLE MI08038577
N° MFRF12-CF-T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    12
  • Hauteur totale
    23.30 po
  • Largeur totale
    7.90 po
  • Taille du port
    2 NPT
  • Poids
    11.6 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Bol en aluminium
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Type de filtre
    Élimination des odeurs
  • Comp. liquide
    Air
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Débit d’air maximal
    401 scfm
  • Débit maximum
    401 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    35 à 150 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Série
    Série CF
  • Normes respectées
    ISO 8573.1 : 2009 (Particules solides - Classe 1 / Teneur en huile restante - Classe 1)
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
F12-CF-T 401 SCFM D'AIR COMPRIMÉ
  • Le filtre à charbon actif élimine la vapeur d’huile et fournit de l’air sans huile pour la fabrication d’aliments et de médicaments, la respiration et la transformation de l’air et du gaz
  • Élimine les solides de 0.01 microns et plus