Motion
QMMH18J307SM

TIMKEN
QMMH18J307SM

Unité de roulement de rouleau à crochet – Rouleau sphérique, 3-7/16 po d’alésage, 7.8800 po de longueur, verrouillage excentrique, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08040542
N° MFRQMMH18J307SM
Prix2,818.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMMH18J307SM

Unité de roulement de rouleau à crochet – Rouleau sphérique, 3-7/16 po d’alésage, 7.8800 po de longueur, verrouillage excentrique, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08040542
N° MFRQMMH18J307SM
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
Prix2,818.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Longueur totale
    7.8800 po
  • Poids
    36.734 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    883450418850
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    87200 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450418850

Aperçu

Description du fabricant
QMMH18J307SM BLOC D’OREILLER BRG
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion