Motion
9022X04X04
Mamelon mâle BSPP à mamelon mâle BSPP droit
N° D’ARTICLE MI08041598
N° MFR9022X04X04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mamelon mâle BSPP à mamelon mâle BSPP droit
N° D’ARTICLE MI08041598
N° MFR9022X04X04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.748 po / 18.9992 mm
  • Longueur
    1.14 po / 28.956 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    BSPP
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/4-19
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    BSPP
  • Extrémité 2 Filetage
    1/4-19
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de conversion internationaux sont conformes aux spécifications SAE J514, SAE J1453, SAE 1926 et ISO 1179 .

Aperçu

Description du fabricant
9022X04X04 TUYAU