Motion
PYHG3AUSR05210F

DYNAQUIP CONTROLS INC
PYHG3AUSR05210F

PYHG3AUSR05210F
N° D’ARTICLE MI08041830
N° MFRPYHG3AUSR05210F
Prix1,037.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DYNAQUIP CONTROLS INC
PYHG3AUSR05210F

PYHG3AUSR05210F
N° D’ARTICLE MI08041830
N° MFRPYHG3AUSR05210F
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
Prix1,037.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • CUP_NON
    649848063909

Aperçu

Description du fabricant
PYHG3AUSR05210F VANNE À BILLE 3 VOIES DE 1/2"
  • Pour les applications d’inverseur automatisé nécessitant du laiton robuste, mais économique
  • La conception de la vanne à montage direct est compacte et élimine le besoin de supports qui réduisent les problèmes de chargement latéral ou d’autres problèmes d’alignement
  • Disponible avec double action ou rappel par ressort
  • Prédimensionné pour les applications d’eau propre, d’air ou d’huile légère
  • Les accessoires d'actionneur supplémentaires comprennent : les électrovannes pilotes NEMA 4, 7 ou 9 (tensions 115V AC, 220V AC, 24V AC, 24V DC et 12V DC), les interrupteurs de fin de course de position de vanne et les commandes de vitesse
  • Fabricant : Commandes DynaQuip