Motion
EYSG7AME25
Vanne à bille à actionneur électrique DynaMatic série EYSG — filetée à trois voies en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08041859
N° MFREYSG7AME25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à bille à actionneur électrique DynaMatic série EYSG — filetée à trois voies en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08041859
N° MFREYSG7AME25
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À BILLE EN ACIER INOX EYSG7AME251-1/2 PO
  • Corps et garniture en acier inoxydable 316
  • Port standard
  • Robinet à bille avec inverseur en « L » à 3 voies
  • Extrémités filetées femelles NPT
  • Joints de tige en Viton
  • Montage direct ISO 5211
  • Prédimensionné pour les applications d’eau propre, d’air ou d’huile légère
  • Disponible avec 115V c.a., 220V c.a., 24V c.a., 24V c.c. et 12V c.c.
  • Fabricant : Commandes DynaQuip

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté