Motion
GT0013A
Moteur à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 184T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI08042342
N° MFRGT0013A
Prix973.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 184T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI08042342
N° MFRGT0013A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix973.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184T
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.26 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    12.74 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    15.65 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    14.62 po
  • Poids
    91 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.60 / 6.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    J
  • kW
    3.70 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856068828
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucun protecteur de surcharge
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, Reconnu UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Moteur de remplacement
    184TTDW6031
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
184TTDBD6026 5HP,184T,1800RPM,3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®
  • Couple 10:1 variable et couple 2:1 constant de service de l’onduleur
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Isolation de classe F
  • Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
  • Trous de montage à double cadre