Spécifications
Dimensions
- Hauteur abaissée1/2 po
- Taille de la plateforme61 x 56 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur surélevée36 po
Détails
- Détails supplémentairesLes tables de ciseaux de levage au sol sont conçues pour être utilisées lorsque les chariots élévateurs à fourche motorisés ne sont pas disponibles. Les palettes peuvent être chargées sur une table avec des transpalettes et élevées à une hauteur de travail ergonomique. Les caractéristiques de sécurité comprennent un protège-orteils électrique avant pour protéger les points de pincement pendant l’abaissement de la table, un fusible de vitesse de sécurité pour arrêter de tomber en raison d’une perte de pression hydraulique, un contrôle des pieds, un accessoire d’entretien et un interrupteur de fin de course supérieur pour arrêter la table à la hauteur maximale réduisant l’usure du moteur. Le moteur entièrement fermé de 2HP, 460V, triphasé, 60 Hz est distant et peut être situé jusqu’à huit pieds de la table. 3000 psi de capacité nominale des composants hydrauliques. Tensions supplémentaires et jupe accordéon en option disponibles, contacter l'usine.
- Numéro CUP du fabricant691215056144
- CUP_NON691215056144
- Capacité de poids4000 lb