Motion
353-XXL
Gants résistants aux coupures Stealth - taille TTG ou taille 11, niveau de coupure ANSI A2
N° D’ARTICLE MI08050722
N° MFR353-XXL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Stealth - taille TTG ou taille 11, niveau de coupure ANSI A2
N° D’ARTICLE MI08050722
N° MFR353-XXL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur
    9
  • Taille
    XXL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    4
  • Demandes
    Automobile,  construction, usage  général,  industriel,  pétrole et gaz, travaux sur le terrain et sur le  terrain
  • Revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Gris/Noir
  • Pays d’origine
    CHINE
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Numéro CUP du fabricant
    065537810041
  • Fiche technique
  • Type de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    065537810041

Aperçu

Description du fabricant
353XXL FURTIF DYNAMO LV3 COUPÉ RES
  • Extérieur en tricot sans couture en fibre composite PEHP
  • Revêtement en mousse de nitrile Sure-grip avec finition texturée
  • Poignet en tricot ajusté