Motion
4S12FR12
Raccords de tuyau à sertir femelles ORS pivotants Eaton Aeroquip série 4S - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051431
N° MFR4S12FR12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles ORS pivotants Eaton Aeroquip série 4S - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051431
N° MFR4S12FR12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.480 po
  • Diamètre intérieur
    0.560 po
  • Longueur
    3.050 po
  • Longueur totale
    3.050 po
  • Poids
    0.84 lb
  • Largeur
    1.480 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16-12
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S12FR12FTNG (PERM), 4-SPRL
  • Assemblage rapide et facile
  • La technologie DURA-SEALTM élimine les fuites de refroidissement de l’ensemble de tuyau, tout en prolongeant la durée de vie de l’ensemble de tuyau, réduisant ainsi le temps d’arrêt de l’équipement
  • Offre un assemblage plus fiable et plus sûr tout en réduisant les coûts de rebut liés à l’assemblage du mauvais tuyau et du mauvais raccord
  • Le système convivial aide l'assembleur à identifier rapidement et facilement le bon tuyau et le bon raccord à sertir ensemble
  • DURA-KOTETM offre une protection contre la corrosion trois fois supérieure sur les raccords en acier au carbone par rapport aux raccords de tuyau concurrents