Motion
4S12FRA12
Raccord tournant femelle Eaton Aeroquip série 4S ORS 45° - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051433
N° MFR4S12FRA12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord tournant femelle Eaton Aeroquip série 4S ORS 45° - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08051433
N° MFR4S12FRA12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.940 po
  • Diamètre intérieur
    0.560 po
  • Longueur
    4.280 po
  • Longueur totale
    4.280 po
  • Poids
    0.96 lb
  • Largeur
    1.480 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16-12
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
4S12FRA12FTNG (PERM), 4-SPRL
  • Le système convivial permet à l'assembleur d'identifier rapidement et facilement le bon tuyau et le bon raccord à sertir ensemble.
  • DURA-KOTETM offre trois fois plus de protection contre la corrosion sur les raccords en acier au carbone que sur les raccords de tuyau concurrents.
  • La technologie DURA-SEALTM élimine les fuites de refroidissement de l’ensemble de tuyau, tout en prolongeant la durée de vie de l’ensemble de tuyau, réduisant ainsi le temps d’arrêt de l’équipement.
  • Fournit un assemblage plus fiable et plus sûr tout en réduisant les coûts de rebut liés à l’assemblage du mauvais tuyau et du mauvais raccord.
  • Assemblage rapide et facile