Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.280 po
- Diamètre intérieur0.560 po
- Longueur4.110 po
- Longueur totale4.110 po
- Poids1.06 lb
- Largeur1.480 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Filetage de l’extrémité 11-3/16-12
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- DURA-KOTETM offre une protection contre la corrosion trois fois supérieure sur les raccords en acier au carbone par rapport aux raccords de tuyau concurrents
- Le système convivial aide l'assembleur à identifier rapidement et facilement le bon tuyau et le bon raccord à sertir ensemble
- La technologie DURA-SEALTM élimine les fuites de refroidissement de l’ensemble de tuyau, tout en prolongeant la durée de vie de l’ensemble de tuyau, réduisant ainsi le temps d’arrêt de l’équipement
- Offre un assemblage plus fiable et plus sûr tout en réduisant les coûts de rebut liés à l’assemblage du mauvais tuyau et du mauvais raccord
- Assemblage rapide et facile