Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Hauteur0.810 po
- Longueur2.400 po
- Longueur totale2.400 po
- Poids0.24 lb
- Largeur0.810 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Filetage de l’extrémité 11/4-18
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau